Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
8L111793
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 374 N/A HSS-E M18X2,0
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8L111793
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
34
Longitud total (mm)
125
Diámetro del eje (mm)
14
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
34
Rosca de paso (mm)
2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
34
Longitud total (mm)
125
Diámetro del eje (mm)
14
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
34
Rosca de paso (mm)
2
Material de corte
HSS-E
Llave cuadrada (mm)
11
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8L111793
EAN
4022835394372
UBB
500691024524
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
39437