text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 374 N/A HSS-E M18X1,5


Artículo No. 8R482519
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 25
Longitud total (mm) 110
Diámetro del eje (mm) 14
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 25
Rosca de paso (mm) 1.5
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 25
Longitud total (mm) 110
Diámetro del eje (mm) 14
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 25
Rosca de paso (mm) 1.5
Material de corte HSS-E
Llave cuadrada (mm) 11
Marca Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Números de artículo

Artículo No. 8R482519
EAN 4022835395362
UBB 500691032527
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 39536
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.