text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E M18X1,5


Cikkszám 8D775335
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 25
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 14
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 25
Rozteč závitov (mm) 1.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 25
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 14
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 25
Rozteč závitov (mm) 1.5
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 11
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 8D775335
EAN 4022835394365
UBB 500691024375
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 39436
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.