Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
3C380631
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 374 N/A HSS-E M16X1,5
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3C380631
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
12
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
22
Rosca de paso (mm)
1.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
12
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
22
Rosca de paso (mm)
1.5
Material de corte
HSS-E
Llave cuadrada (mm)
9
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3C380631
EAN
4022835394334
UBB
500691023955
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
39433