text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 374 N/A HSS-E M12X1,0


Artículo No. 6P405009
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 22
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 22
Rosca de paso (mm) 1
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 22
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 22
Rosca de paso (mm) 1
Material de corte HSS-E
Llave cuadrada (mm) 7
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 6P405009
EAN 4022835394204
UBB 500691022544
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 39420
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.