Machos de máquina
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Mecanizado
Roscar
Machos de máquina
4X006254
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 374 N/A HSS-E FG 9,5
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
4X006254
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
16
Longitud total (mm)
90
Diámetro del eje (mm)
7
Tipo de rosca
Otro
Longitud de corte (mm)
16
Material de corte
HSS-E
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
16
Longitud total (mm)
90
Diámetro del eje (mm)
7
Tipo de rosca
Otro
Longitud de corte (mm)
16
Material de corte
HSS-E
Rosca por pulgada
26
Llave cuadrada (mm)
5.5
Marca
Völkel
Codigo SA
8207401000
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4X006254
EAN
4022835794066
UBB
500691077902
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
79406