Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
9J995015
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 374 N/A HSS-E FG 6,35
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9J995015
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
14
Longitud total (mm)
80
Diámetro del eje (mm)
7
Tipo de rosca
Otro
Longitud de corte (mm)
14
Material de corte
HSS-E
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
14
Longitud total (mm)
80
Diámetro del eje (mm)
7
Tipo de rosca
Otro
Longitud de corte (mm)
14
Material de corte
HSS-E
Rosca por pulgada
26
Llave cuadrada (mm)
5.5
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9J995015
EAN
4022835794042
UBB
500691077589
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
79404