text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 374 N/A HSS-E FG 25,4


Artículo No. 1V148900
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 24
Longitud total (mm) 140
Diámetro del eje (mm) 18
Tipo de rosca Otro
Longitud de corte (mm) 24
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 24
Longitud total (mm) 140
Diámetro del eje (mm) 18
Tipo de rosca Otro
Longitud de corte (mm) 24
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 24
Llave cuadrada (mm) 11
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 1V148900
EAN 4022835794097
UBB 500691078579
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 79409
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.