Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
9H873744
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 374 N/A HSS-E FG 2,3
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9H873744
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
8
Longitud total (mm)
45
Diámetro del eje (mm)
2.8
Tipo de rosca
Otro
Longitud de corte (mm)
8
Material de corte
HSS-E
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
8
Longitud total (mm)
45
Diámetro del eje (mm)
2.8
Tipo de rosca
Otro
Longitud de corte (mm)
8
Material de corte
HSS-E
Rosca por pulgada
56
Llave cuadrada (mm)
2.1
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9H873744
EAN
4022835794028
UBB
500691077175
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
79402