Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
9V912634
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 374 N/A HSS-E FG 14,3 left
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9V912634
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
11
Tipo de rosca
Otro
Longitud de corte (mm)
22
Material de corte
HSS-E
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
11
Tipo de rosca
Otro
Longitud de corte (mm)
22
Material de corte
HSS-E
Rosca por pulgada
20
Llave cuadrada (mm)
9
Rosca a izquierdas
Sí
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9V912634
EAN
4022835794080
UBB
500691078322
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
79408