Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
4E532873
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 374 N/A HSS-E FG 14,3
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4E532873
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
11
Tipo de rosca
Otro
Longitud de corte (mm)
22
Material de corte
HSS-E
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
11
Tipo de rosca
Otro
Longitud de corte (mm)
22
Material de corte
HSS-E
Rosca por pulgada
20
Llave cuadrada (mm)
9
Marca
Völkel
Codigo SA
8207401000
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4E532873
EAN
4022835794073
UBB
500691078165
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
79407