Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
0R889708
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 374 N/A HSS-E BSC 9/16 LH
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0R889708
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
11
Tipo de rosca
Otro
Longitud de corte (mm)
22
Material de corte
HSS-E
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
11
Tipo de rosca
Otro
Longitud de corte (mm)
22
Material de corte
HSS-E
Rosca por pulgada
20
Llave cuadrada (mm)
9
Rosca a izquierdas
Sí
Tamaño de rosca (pulgadas)
Otro
Marca
Völkel
Codigo SA
8207401000
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0R889708
EAN
4022835794240
UBB
500691079569
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
79424