text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 374 N/A HSS-E BSC 3/8


Artículo No. 1U250550
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 16
Longitud total (mm) 90
Diámetro del eje (mm) 7
Tipo de rosca Otro
Longitud de corte (mm) 16
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 16
Longitud total (mm) 90
Diámetro del eje (mm) 7
Tipo de rosca Otro
Longitud de corte (mm) 16
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 26
Llave cuadrada (mm) 5.5
Tamaño de rosca (pulgadas) 3/8 de pulgada
Marca Völkel
Codigo SA 8207401000
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 1U250550
EAN 4022835794226
UBB 500691079155
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 79422
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.