text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 374 N/A HSS-E BSC 1


Artículo No. 2Y363581
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 24
Longitud total (mm) 140
Diámetro del eje (mm) 18
Tipo de rosca Otro
Longitud de corte (mm) 24
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 24
Longitud total (mm) 140
Diámetro del eje (mm) 18
Tipo de rosca Otro
Longitud de corte (mm) 24
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 24
Llave cuadrada (mm) 14.5
Tamaño de rosca (pulgadas) 1 pulgada
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 2Y363581
EAN 4022835794257
UBB 500691079726
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 79425
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.