text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 374 N/A HSS-E 8X1.0 left B


Artículo No. 9O397055
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 22
Longitud total (mm) 90
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 22
Rosca de paso (mm) 1
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 22
Longitud total (mm) 90
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 22
Rosca de paso (mm) 1
Material de corte HSS-E
Llave cuadrada (mm) 4.9
Rosca a izquierdas
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 9O397055
EAN 4022835348115
UBB 500513468289
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 34811
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.