text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 374 N/A HSS-E 6X0.5 left C 35° RSP

Entrega en 3 semanas

Artículo No. 0P308424
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 14
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 4.5
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 14
Rosca de paso (mm) 0.5
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 14
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 4.5
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 14
Rosca de paso (mm) 0.5
Material de corte HSS-E
Llave cuadrada (mm) 3.4
Rosca a izquierdas
Marca Völkel
Código de producto 8207401000
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 0P308424
EAN 4022835348061
UBB 500513467299
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 34806
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.