text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 374 N/A HSS-E 63X1.5


Artículo No. 2F674899
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 50
Longitud total (mm) 275
Diámetro del eje (mm) 50
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 50
Rosca de paso (mm) 1.5
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 50
Longitud total (mm) 275
Diámetro del eje (mm) 50
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 50
Rosca de paso (mm) 1.5
Material de corte HSS-E
Llave cuadrada (mm) 39
Marca Völkel
Codigo SA 8207401000
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 2F674899
EAN 8715494565899
UBB 500513417047
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 3959X
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.