Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
2D468388
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 374 N/A HSS-E 5X0.5 C 35° RSP
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2D468388
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
12
Longitud total (mm)
70
Diámetro del eje (mm)
3.5
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
12
Rosca de paso (mm)
0.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
12
Longitud total (mm)
70
Diámetro del eje (mm)
3.5
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
12
Rosca de paso (mm)
0.5
Material de corte
HSS-E
Llave cuadrada (mm)
2.7
Marca
Völkel
Codigo SA
8207401000
Type
Machine Tap for Blind Holes
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2D468388
EAN
4022835395041
UBB
500513416627
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
39504