text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 374 N/A HSS-E 5X0.5 B


Artículo No. 6X304706
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 12
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 3.5
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 12
Rosca de paso (mm) 0.5
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 12
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 3.5
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 12
Rosca de paso (mm) 0.5
Adecuado para acero inoxidable
Material de corte HSS-E
Identificación del anillo de color Blanco
Llave cuadrada (mm) 2.7
Marca Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Números de artículo

Artículo No. 6X304706
EAN 4022835359036
UBB 500513523471
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 35903
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.