text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 374 N/A HSS-E 52X3.0 C 35° SP


Artículo No. 8Q673885
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 50
Longitud total (mm) 225
Diámetro del eje (mm) 40
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 50
Rosca de paso (mm) 3
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 50
Longitud total (mm) 225
Diámetro del eje (mm) 40
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 50
Rosca de paso (mm) 3
Material de corte HSS-E
Llave cuadrada (mm) 32
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 8Q673885
EAN 4022835395997
UBB 500513416478
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 39599
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.