text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 374 N/A HSS-E 50X2.0 left C 35° RSP


Cod Articol 0K796645
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 32
Longitud total (mm) 190
Diámetro del eje (mm) 36
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 32
Rosca de paso (mm) 2
Ambalat la 1

Specificații

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 32
Longitud total (mm) 190
Diámetro del eje (mm) 36
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 32
Rosca de paso (mm) 2
Material de corte HSS-E
Llave cuadrada (mm) 29
Rosca a izquierdas
Marca Völkel
Codigo SA 8207401000
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 0K796645
EAN 4022835348955
UBB 500513465889
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător 34895
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.