text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 374 N/A HSS-E 48X3.0 left C 35° RSP


Artikelnummer 0K709329
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 50
Longitud total (mm) 225
Diámetro del eje (mm) 36
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 50
Rosca de paso (mm) 3
Verpakt per 1

Specificaties

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 50
Longitud total (mm) 225
Diámetro del eje (mm) 36
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 50
Rosca de paso (mm) 3
Material de corte HSS-E
Llave cuadrada (mm) 29
Rosca a izquierdas
Marca Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 0K709329
EAN 4022835348917
UBB 500513465053
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 34891
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.