text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 374 N/A HSS-E 48X1.5 left C 35° RSP


Artículo No. 1U488400
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 32
Longitud total (mm) 190
Diámetro del eje (mm) 36
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 32
Rosca de paso (mm) 1.5
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 32
Longitud total (mm) 190
Diámetro del eje (mm) 36
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 32
Rosca de paso (mm) 1.5
Material de corte HSS-E
Llave cuadrada (mm) 29
Rosca a izquierdas
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 1U488400
EAN 4022835348894
UBB 500513464635
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 34889
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.