text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 374 N/A HSS-E 45X3.0 left B

Entrega en 3 semanas

Artículo No. 3Y625655
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 50
Longitud total (mm) 200
Diámetro del eje (mm) 36
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 50
Rosca de paso (mm) 3
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 50
Longitud total (mm) 200
Diámetro del eje (mm) 36
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 50
Rosca de paso (mm) 3
Material de corte HSS-E
Llave cuadrada (mm) 29
Rosca a izquierdas
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 3Y625655
EAN 4022835348887
UBB 500513464486
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 34888
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.