text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 374 N/A HSS-E 42X2.0 left B


Artículo No. 7V968756
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 30
Longitud total (mm) 170
Diámetro del eje (mm) 32
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 30
Rosca de paso (mm) 2
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 30
Longitud total (mm) 170
Diámetro del eje (mm) 32
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 30
Rosca de paso (mm) 2
Material de corte HSS-E
Llave cuadrada (mm) 24
Rosca a izquierdas
Marca Völkel
Código de producto 8207401000
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 7V968756
EAN 4022835348849
UBB 500513463645
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 34884
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.