text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 374 N/A HSS-E 33X2.0 left C 35° RSP


Artículo No. 6Q894673
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 30
Longitud total (mm) 160
Diámetro del eje (mm) 25
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 30
Rosca de paso (mm) 2
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 30
Longitud total (mm) 160
Diámetro del eje (mm) 25
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 30
Rosca de paso (mm) 2
Material de corte HSS-E
Llave cuadrada (mm) 20
Rosca a izquierdas
Marca Völkel
Código de producto 8207401000
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 6Q894673
EAN 4022835348689
UBB 500513460260
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 34868
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.