Machos de máquina
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Mecanizado
Roscar
Machos de máquina
0K247397
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 374 N/A HSS-E 32X3.0 B
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
0K247397
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
50
Longitud total (mm)
180
Diámetro del eje (mm)
22
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
50
Rosca de paso (mm)
3
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
50
Longitud total (mm)
180
Diámetro del eje (mm)
22
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
50
Rosca de paso (mm)
3
Material de corte
HSS-E
Llave cuadrada (mm)
18
Marca
Völkel
Codigo SA
8207401000
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0K247397
EAN
4022835395928
UBB
500513409531
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
39592