text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 374 N/A HSS-E 32X1.5 left C 35° RSP


Artículo No. 7J425491
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 28
Longitud total (mm) 150
Diámetro del eje (mm) 22
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 28
Rosca de paso (mm) 1.5
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 28
Longitud total (mm) 150
Diámetro del eje (mm) 22
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 28
Rosca de paso (mm) 1.5
Material de corte HSS-E
Llave cuadrada (mm) 18
Rosca a izquierdas
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 7J425491
EAN 4022835348665
UBB 500513459452
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 34866
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.