Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
7V792204
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 374 N/A HSS-E 3/8X19 C
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7V792204
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
12
Tipo de rosca
BSPT
Longitud de corte (mm)
22
Material de corte
HSS-E
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
12
Tipo de rosca
BSPT
Longitud de corte (mm)
22
Material de corte
HSS-E
Rosca por pulgada
19
Llave cuadrada (mm)
9
Tamaño de rosca (pulgadas)
3/8 de pulgada
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7V792204
EAN
4022835734086
UBB
500513426600
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
73408