text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 374 N/A HSS-E 3/8X18 C


Para uso general en materiales de buena mecanización hasta 900 N/mm², aceros no aleados y de baja aleación

Artículo No. 9G096879
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 22
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 12
Tipo de rosca NPT
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 22
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 12
Tipo de rosca NPT
Longitud de corte (mm) 22
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 18
Llave cuadrada (mm) 9
Tamaño de rosca (pulgadas) 3/8 de pulgada
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 9G096879
EAN 4022835734383
UBB 500513433879
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 73438
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.