text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 374 N/A HSS-E 3/4X14 C


Artículo No. 5C996138
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 28
Longitud total (mm) 140
Diámetro del eje (mm) 20
Tipo de rosca NPT
Longitud de corte (mm) 28
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 28
Longitud total (mm) 140
Diámetro del eje (mm) 20
Tipo de rosca NPT
Longitud de corte (mm) 28
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 14
Llave cuadrada (mm) 16
Tamaño de rosca (pulgadas) Otro
Marca Völkel
Código de producto 8207401000
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 5C996138
EAN 4022835734420
UBB 500513433796
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 73442
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.