Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
1Q191705
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 374 N/A HSS-E 3/4X14 C
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1Q191705
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
28
Longitud total (mm)
140
Diámetro del eje (mm)
20
Tipo de rosca
BSPT
Longitud de corte (mm)
28
Material de corte
HSS-E
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
28
Longitud total (mm)
140
Diámetro del eje (mm)
20
Tipo de rosca
BSPT
Longitud de corte (mm)
28
Material de corte
HSS-E
Rosca por pulgada
14
Llave cuadrada (mm)
16
Tamaño de rosca (pulgadas)
Otro
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1Q191705
EAN
4022835734123
UBB
500513426527
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
73412