text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 374 N/A HSS-E 27X1.5 C 35° SP

Entrega en 3 semanas

Artikelnummer 1V905779
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 28
Longitud total (mm) 140
Diámetro del eje (mm) 20
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 28
Rosca de paso (mm) 1.5
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 28
Longitud total (mm) 140
Diámetro del eje (mm) 20
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 28
Rosca de paso (mm) 1.5
Material de corte HSS-E
Llave cuadrada (mm) 16
Marca Völkel
Código de producto 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummern

Artikelnummer 1V905779
EAN 4022835395560
UBB 500513407303
UNSPSC 23241615
Hersteller Artikel Nr 39556
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.