text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 374 N/A HSS-E 25X1.0 C 35° RSP


Artículo No. 4R845756
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 28
Longitud total (mm) 140
Diámetro del eje (mm) 18
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 28
Rosca de paso (mm) 1
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 28
Longitud total (mm) 140
Diámetro del eje (mm) 18
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 28
Rosca de paso (mm) 1
Material de corte HSS-E
Llave cuadrada (mm) 14.5
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 4R845756
EAN 4022835394525
UBB 500513406073
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 39452
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.