text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 374 N/A HSS-E 24X2.0 left C 35° RSP


Artículo No. 2R474926
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 28
Longitud total (mm) 140
Diámetro del eje (mm) 18
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 28
Rosca de paso (mm) 2
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 28
Longitud total (mm) 140
Diámetro del eje (mm) 18
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 28
Rosca de paso (mm) 2
Material de corte HSS-E
Llave cuadrada (mm) 14.5
Rosca a izquierdas
Marca Völkel
Codigo SA 8207401000
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 2R474926
EAN 4022835348511
UBB 500513455807
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 34851
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.