Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
1E877604
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 374 N/A HSS-E 24X1.25 C 35° SP
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1E877604
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
28
Longitud total (mm)
140
Diámetro del eje (mm)
18
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
28
Rosca de paso (mm)
1.25
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
28
Longitud total (mm)
140
Diámetro del eje (mm)
18
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
28
Rosca de paso (mm)
1.25
Material de corte
HSS-E
Llave cuadrada (mm)
14.5
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1E877604
EAN
4022835395492
UBB
500513405570
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
39549