text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 374 N/A HSS-E 20X1.5 C 35° RSP


Artículo No. 3D819199
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 25
Longitud total (mm) 125
Diámetro del eje (mm) 16
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 25
Rosca de paso (mm) 1.5
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 25
Longitud total (mm) 125
Diámetro del eje (mm) 16
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 25
Rosca de paso (mm) 1.5
Adecuado para acero inoxidable
Material de corte HSS-E
Identificación del anillo de color Blanco
Llave cuadrada (mm) 12
Marca Völkel

Números de artículo

Artículo No. 3D819199
EAN 4022835359296
UBB 500513523216
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 35929
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.