text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 374 N/A HSS-E 20X1.0 C 35° SP


Cod Articol 8W949935
D (mm)
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 14
Longitud total (mm) 125
Diámetro del eje (mm) 16
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 14
Ambalat la 1

Specificații

D (mm) 20
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 14
Longitud total (mm) 125
Diámetro del eje (mm) 16
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 14
Rosca de paso (mm) 1
Tamaño de rosca 20
Adecuado para agujeros ciegos
Adecuado para acero inoxidable No
Material de corte HSS-E
Ángulo de flanco (°) 35
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Ninguno
Llave cuadrada (mm) 12
Rosca a izquierdas No
Basic material HSS-E
Marca Völkel
Tamaño 12.0
Escala de apriete 14
Largura total 125
Tamaño del vástago (mm) 16
Código de producto 8207401000
Type Machine Tap

Standarde

DIN 374

Numerele articolelor

Cod Articol 8W949935
EAN 4022835397380
UBB 500513403757
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător 39738
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.