Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
0U463966
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 374 N/A HSS-E 20X1.0 C 35° SP
Añadir catálogo
/ precio por
-
Incl. IVA
Artículo No.
0U463966
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
25
Longitud total (mm)
125
Diámetro del eje (mm)
16
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
25
Rosca de paso (mm)
1
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
25
Longitud total (mm)
125
Diámetro del eje (mm)
16
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
25
Rosca de paso (mm)
1
Material de corte
HSS-E
Llave cuadrada (mm)
12
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0U463966
EAN
4022835395386
UBB
500513403674
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
39538