Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
5F937676
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 374 N/A HSS-E 19X1.5 C 35° RSP
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5F937676
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
17
Longitud total (mm)
125
Diámetro del eje (mm)
16
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
17
Rosca de paso (mm)
1.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
17
Longitud total (mm)
125
Diámetro del eje (mm)
16
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
17
Rosca de paso (mm)
1.5
Material de corte
HSS-E
Marca
Völkel
Código de producto
8207401000
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5F937676
EAN
4022835398097
UBB
500513403591
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
39809