text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 374 N/A HSS-E 18X2.0 B


Artikelnummer 3G088706
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 34
Longitud total (mm) 125
Diámetro del eje (mm) 14
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 34
Rosca de paso (mm) 2
Verpakt per 1

Specificaties

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 34
Longitud total (mm) 125
Diámetro del eje (mm) 14
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 34
Rosca de paso (mm) 2
Material de corte HSS-E
Llave cuadrada (mm) 11
Marca Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 3G088706
EAN 4022835395379
UBB 500513403260
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 39537
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.