Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
4N995584
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 374 N/A HSS-E 18X1.5 left B
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4N995584
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
25
Longitud total (mm)
110
Diámetro del eje (mm)
14
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
25
Rosca de paso (mm)
1.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
25
Longitud total (mm)
110
Diámetro del eje (mm)
14
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
25
Rosca de paso (mm)
1.5
Material de corte
HSS-E
Llave cuadrada (mm)
11
Rosca a izquierdas
Sí
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4N995584
EAN
4022835348368
UBB
500513452838
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
34836