Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
2J346458
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 374 N/A HSS-E 18X1.5 B
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2J346458
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
17
Longitud total (mm)
110
Diámetro del eje (mm)
14
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
17
Rosca de paso (mm)
1.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
17
Longitud total (mm)
110
Diámetro del eje (mm)
14
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
17
Rosca de paso (mm)
1.5
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Material de corte
HSS-E
Identificación del anillo de color
Blanco
Llave cuadrada (mm)
11
Marca
Völkel
Codigo SA
8207401000
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2J346458
EAN
4022835369257
UBB
500513523133
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
36925