text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 374 N/A HSS-E 18X1.0 B


Artículo No. 9W517427
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 25
Longitud total (mm) 110
Diámetro del eje (mm) 14
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 25
Rosca de paso (mm) 1
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 25
Longitud total (mm) 110
Diámetro del eje (mm) 14
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 25
Rosca de paso (mm) 1
Material de corte HSS-E
Llave cuadrada (mm) 11
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 9W517427
EAN 4022835395348
UBB 500513402767
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 39534
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.