Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
9T702753
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 374 N/A HSS-E 16X1.5 left C 35° RSP
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9T702753
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
12
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
22
Rosca de paso (mm)
1.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
12
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
22
Rosca de paso (mm)
1.5
Material de corte
HSS-E
Llave cuadrada (mm)
9
Rosca a izquierdas
Sí
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9T702753
EAN
4022835348337
UBB
500513452267
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
34833