text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 374 N/A HSS-E 16X1.5 C 35° RSP

Artículo No. 3U871323
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 15
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 12
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 15
Rosca de paso (mm) 1.5

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 15
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 12
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 15
Rosca de paso (mm) 1.5
Material de corte HSS-E
Llave cuadrada (mm) 9

Números de artículo

Artículo No. 3U871323
EAN 4022835397335
UBB 500513402353
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 39733
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.