text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 374 N/A HSS-E 16X1.25 C 35° SP


Article number 7Y210367
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 22
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 12
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 22
Rosca de paso (mm) 1.25
Packed per 1

Specifications

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 22
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 12
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 22
Rosca de paso (mm) 1.25
Material de corte HSS-E
Llave cuadrada (mm) 9
Marca Völkel
Código de producto 8207401000
Type Machine Tap

Article numbers

Article number 7Y210367
EAN 4022835395324
UBB 500513402197
UNSPSC 23241615
Manufacturer article nr  39532
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.