Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
3X248871
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 374 N/A HSS-E 14X1.5 left B
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3X248871
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
11
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
22
Rosca de paso (mm)
1.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
11
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
22
Rosca de paso (mm)
1.5
Material de corte
HSS-E
Llave cuadrada (mm)
9
Rosca a izquierdas
Sí
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3X248871
EAN
4022835348283
UBB
500513451277
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
34828