text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 374 N/A HSS-E 12X1.5 C 35° RSP


Artículo No. 2G570646
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 15
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 15
Rosca de paso (mm) 1.5
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 15
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 15
Rosca de paso (mm) 1.5
Material de corte HSS-E
Llave cuadrada (mm) 7
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 2G570646
EAN 4022835397229
UBB 500513400373
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 39722
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.