text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 374 N/A HSS-E 12X1.25 B


Artículo No. 8S291104
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 15
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 15
Rosca de paso (mm) 1.25
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 15
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 15
Rosca de paso (mm) 1.25
Adecuado para acero inoxidable
Material de corte HSS-E
Identificación del anillo de color Blanco
Llave cuadrada (mm) 7
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 8S291104
EAN 4022835369134
UBB 500513522309
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 36913
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.